Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 5012 lichtblau 400 ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 5012 lichtblau 400 ml
Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 5012 lichtblau 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8971-214005012
Hersteller:
     MIPA
Herst.-Nr.:
     214005012
EAN/GTIN:
     4016176089226
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur

Mipa Lack Spray "RAL COLOR" RAL 5012 lichtblau 400 ml

Hochwertiger 1K-Acryl Lack in Standard Farbtönen nach RAL Norm. Farbtongenaue Lackierungen und Ausbesserungen in RAL Farbtönen. Speziell für Maschinen, Maschinenteile, Werkzeuge, Fahrzeuge, u.v.m. Sehr gute Wetterbeständigkeit u. Deckkraft. Kratz-, stoß- u. schlagfest.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 GHSSIGNAL | GHS07 GHSSIGNAL
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Acryl-Lackspray, Lackspray, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, buntlack glänzend spray, acryl lack, spray acryl-lack, Mipa RAL-Spray RAL 5012, Spraydosen, Aerosol, RAL Spray, Profispray, RAL 5012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 8,99*
€ 10,70
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 8,10*
€ 9,64
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Dose
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIPA
214005002
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214005008
ab € 8,05*
Ähnlich
MIPA
214005010
ab € 8,11*
Ähnlich
MIPA
214005013
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214005017
ab € 8,10*
Ähnlich
MIPA
214005018
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.