Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular erweiterbarer Netzanalysator mitMID und Zählerstandsgang - UMG96-PA-MID+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD29
MD29
MD30
MD26
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5232004
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5232004
EAN/GTIN:
     4251861100088
MD04
MD05
Suchbegriffe:
Netzanalysator
netzanalysator
Energiemessgerät UMG 96-PA MID+MID zertifiziert Zählerstandsgang zertifiziert nach PTB-A 50.7mit Uhr, Batterie und Messdatenspeicher 2 Jahre manipulationssicherer Messdatenspeicher für ZählerstandsgangFronttafeleinbaugerät, 96 x 96 x 86 mm (BxHxT) Versorgungsspannung: 90 V - 277 V (50/60) Hz oder 90 V - 250 V DCInstallationskategorie: 300 V CAT IIIMessung in TN- und TT-NetzenMessung von Oberschwingungen bis zur 40.Wirkarbeit Klasse 0,2SEU-Baumusterprüfbescheinigung VDE-40048947Geprüft nach EN 50470-1, EN 50470-3, CLC TR 50579Eingangsspannungsbereich: 3 x 57/100 bis 3 x 230/400 VGenauigkeitsklasse B nach EN 50470-1 Impulswertigkeit der S0-Schnittstelle: ohne Wandler 10000 Imp/kWh;automatische Anpassung der Pulswertigkeit bei Verwendung von Messwandlern Der 1. digitale Ausgang ist als S0-Schnittstelle festgelegt für bezogene und gelieferte Wirkenergie.Inkl. Zählerstandsgangmessung3 SpannungsmesseingängeMesskategorie: 600 V CAT III Messung in 3-Phasen 4-Leitersystemen bis 417 V/720 V (+-10%) nach IEC Messung in 1-Phasen 2-Leitersystemen bis 480 V (+-10%)3 StrommesseingängeMesskategorie: 300V CAT II Nennstrom 5A/2A/1A einstellbar (MID-konform) Strommessbereich: 5 mA... 6 AAuflösung: 0,1 mA Peripherie:je 3x Digitale Eingänge und Ausgänge (einer ist festgelegt)1x Analog Ausgang 1x RS485 (Modbus RTU) Zubehör (inklusiv):33.03.375 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise und „Software-GridVis" Schnelleinstieg29.01.092 Klemmenabdeckung Versorgung29.01.093 Klemmabdeckung Messung29.01.065 Silikon-Dichtung 96 x 9652.22.251 Befestigungssatz 52.00.008 RS485-Abschlusswiderstand 120 Ohm
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
graphisch
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
3
Anzahl der Stromeingangskanäle:
3
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: eeg, zählerstandsgang, PTB-A 50.7, modular, passwortschutz, eigenerzeuger, Strommengenabgrenzung, 96x96mm, Fronttafel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 437,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,04*
€ 520,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,84*
€ 512,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,54*
€ 507,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,48*
€ 488,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,97*
€ 472,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,66*
€ 462,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Janitza
5232010
€ 199,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.