|  |
 |
| Artikel-Nr.: C8953-5232010 Herst.-Nr.: 5232010 EAN/GTIN: 4251861100422 |
| | |
|
|  |  |
 | Steckbares Erweiterungsmodul für das UMG 96-PA,mit Ethernet, 2 * RCM- + 1 * N-Messung1 Strommesseingang:4ter Stromwandlereingang für Neutralleiter-MessungNennstrom: 1 / 5 AÜberspannungskategorie: 300V CAT IIAbtastfrequenz: 8,33 kHz2 Differenzstromeingänge:2x Analogeingänge für Differenz- und PE-Strom MessungNennstrom: 30 mArmsPeripherie:1x Temperatureingang1x Ethernet RJ45 mit Modbus/TCPGeschwindigkeit: 10/100 MbitSchutzart: Rückseite IP 20Schutzklasse: II (schutzisoliert)Verwendung mit UMG 96-PA ( 52.32.001, 52.32.002, 52.32.003, 52.32.004 )Verwendung mit UMG 96-PQ-L ( 5236001, 5236002 )Zubehör (inklusiv):33.03.374 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise und „Software-GridVis" SchnelleinstiegProgrammiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.html Weitere Informationen:  |  | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Messwertspeicher: | false | Anzeige: | ohne | Schnittstelle: | true | Blindleistung: | true | Oberwellenmessung: | true | Anzahl der Spannungseingangskanäle: | 0 | Anzahl der Stromeingangskanäle: | 1 | Strommessung: | direkte Strommessung | Leistungsfaktor: | true | Wirkleistung: | true | Scheinleistung: | true | Phasenwinkel (cos phi): | true | Leistung/Arbeit: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, modular, Ethernet, Differenstrom, Temperaturmessung, 4. Stromeingang |
|  |  |
| |