Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbauwandler - Teilb. Betriebsstromwandler 500A +Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-1503099
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503099
EAN/GTIN:
     4251861102266
MD14
MD05
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor 600a
stromsensor
janitza stromsensor
TYP SC-CT-20-500Kompakter, teilbarer Stromsensor geeignet zum Anschluss am UMG20CMmaximaler Strom: 500 AÜbersetzungsverhältnis: 5000/1Primärfenster geeignet für isolierte Leitung max Durchmesser 36 mmEinbauort: nur im InnenbereichUmgebungstemperatur: - 20 ....+ 55 °CMessgenauigkeit: 1 %thermischer Dauerstrom 120%Set bestehend aus:1503098 (Wandler) + 1503085 (Bürde)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Öffnungsdurchmesser:
36 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1
Mit Kupferschiene:
false
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Schnappbefestigung:
false
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: Kabelumbau, nachrüsten, klappwandler, betriebsstrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.