Produktpalette: CSN Series DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V DC-Versorgungsspannung, max.: 18 V Strommessbereich DC: -600A bis 600A Ansprechzeit: 0.5 µs Strommessbereich AC: -600A bis 600A Sensora...
Produktpalette: ES Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 40 V Strommessbereich DC: -600A bis 600A Ansprechzeit: - Strommessbereich AC: -600A bis 600A Sensorausgan...
Produktpalette: HCSP-1BS Series DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Strommessbereich DC: -600A bis 600A Ansprechzeit: 3 µs Strommessbereich AC: -600A bis 600A Se...
TYP SC-CT-20-400Kompakter, teilbarer Stromsensor geeignet zum Anschluss am UMG20CMmaximaler Strom: 400 AÜbersetzungsverhältnis: 4000/1Primärfenster geeignet für isolierte Leitung max Durchmesser 36...
TYP SC-CT-20-500Kompakter, teilbarer Stromsensor geeignet zum Anschluss am UMG20CMmaximaler Strom: 500 AÜbersetzungsverhältnis: 5000/1Primärfenster geeignet für isolierte Leitung max Durchmesser 36...
TYP SC-CT-20-600Kompakter, teilbarer Stromsensor geeignet zum Anschluss am UMG20CMmaximaler Strom: 600 AÜbersetzungsverhältnis: 6000/1Primärfenster geeignet für isolierte Leitung max Durchmesser 36...