Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PIG-B PIG-B tzn HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Stützenfüße PIG-B PIG-B tzn HP
SIMPSON Stützenfüße PIG-B PIG-B tzn HP
Artikel-Nr.:
     223-8283465
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953487003
EAN/GTIN:
     5701953487003
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PIG-B; PIG-B; feuerverzinkt (tzn); HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
A:
90 mm
B:
70 mm
C:
110 mm
D:
260 mm
E:
20 mm
T:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2404/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, stützenfuß, BMF, SIMPSON, Stützenschuhe, Stützenfüße, B260002, PIG-B
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,411*
€ 46,861*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 168,56*
€ 201,37*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 167,84*
€ 201,40*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 182,20*
€ 217,97*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 214,99*
€ 229,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 46,861*
€ 55,76459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,161*
€ 53,74159
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,411*
€ 48,08909
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 468,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.