Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Stützenfüße PIG-B PIG-B tzn HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SIMPSON Stützenfüße PIG-B PIG-B tzn HP
SIMPSON Stützenfüße PIG-B PIG-B tzn HP
Artikel-Nr.:
     870-5701953487003
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953487003
EAN/GTIN:
     5701953487003
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
Stützenfuß
SIMPSON Stützenfüße PIG-B; PIG-B; feuerverzinkt (tzn); HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
tzn HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
A:
90 mm
B:
70 mm
C:
110 mm
D:
260 mm
E:
20 mm
T:
8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2404/061/ / / /01
Weitere Suchbegriffe: Stützenschuh, simpson stützenfüße, stützenfuß, BMF, SIMPSON, Stützenschuhe, Stützenfüße, B260002, PIG-B
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 40,351*
€ 46,851*
7 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 168,54*
€ 199,84*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 215,00*
€ 215,00*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 182,84*
€ 215,66*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 215,91*
€ 229,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,66*
€ 256,6354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,38*
€ 253,9222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,43*
€ 239,7017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,95*
€ 231,9905
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 191,52*
€ 227,9088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 182,84*
€ 217,5796
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.