Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Einschlagbodenhülsen PPJ PPJET70/70/750G tzn 70x70x750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIMPSON Einschlagbodenhülsen PPJ PPJET70/70/750G tzn 70x70x750
SIMPSON Einschlagbodenhülsen PPJ PPJET70/70/750G tzn 70x70x750
Artikel-Nr.:
     C870-5701953362775
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953362775
EAN/GTIN:
     5701953362775
Suchbegriffe:
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse
SIMPSON Einschlagbodenhülsen PPJ; PPJET70/70/750G; feuerverzinkt (tzn); 70x70x750
Weitere Informationen:
Variante:
70x70x750
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Abmessung 1:
70
Abmessung 2:
70
Abmessung 3:
750
A:
70 mm
B:
70 mm
C:
150 mm
D:
750 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2797/061/ 70,0/ 70/ 750/99
Weitere Suchbegriffe: BMF, SIMPSON, PPJET70/70/750G
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,978*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,928*
€ 18,95432
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,628*
€ 18,59732
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,068*
€ 17,93092
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,148*
€ 16,83612
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,678*
€ 16,27682
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,978*
€ 13,06382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.