Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS206640 tzn 60x60x40 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS206640 tzn 60x60x40 HP
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm ANPS206640 tzn 60x60x40 HP
Artikel-Nr.:
     1690-3000257262
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953098506
EAN/GTIN:
     5701953098506
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
SIMPSON Winkelverbinder ANPS 2,0 mm; ANPS206640; feuerverzinkt (tzn); 60x60x40; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
60x60x40 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
60
Abmessung 2:
60
Abmessung 3:
40
A:
60 mm
B:
60 mm
T:
2,0 mm
C:
40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2420/061/ 60/ 60/ 40/01
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 60x60x40, lochblechwinkel, lochplattenwinkel 60x60, BMF Winkelverbinder, SIMPSON Winkelverbinder, Winkelverbinder, ANPS, B306649, ANPS206640
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
225
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4279*
€ 0,5387*
2 Tage
500
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,43*
€ 0,54*
6 Tage
255
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5407*
€ 0,5407*
2 Tage
500
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4316*
€ 0,5424*
6 Tage
500
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4654*
€ 0,5854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5387*
€ 0,64105
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5386*
€ 0,64093
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5385*
€ 0,64082
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5384*
€ 0,6407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4983*
€ 0,59298
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,4981*
€ 0,59274
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,4979*
€ 0,5925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4779*
€ 0,5687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4279*
€ 0,5092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360580
ab € 1,0482*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360573
ab € 0,9322*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953360474
ab € 0,97*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953434007
ab € 0,6011*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362300
ab € 0,409*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362317
ab € 0,6194*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953362331
ab € 0,4651*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953347208
ab € 0,3926*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.