Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA5013656420813 Herst.-Nr.: 5013656420813 EAN/GTIN: 5013656420813 |
| |
|
| | |
| DIN 2957; Gesipa-Blindnietmuttern Stahl gerändelt Kleinkopf hell-verzinkt; Senkkopf 6420818; 6x9x15,5mm; HP 250 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | 6x9x15,5mm HP | DIN: | 2957 | Material/Güte: | St | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 250 Stück | Durchmesser: | 6 mm | Durchmesser 1: | 9 mm | Länge: | 15,5 mm | Nietbare Materialstärke: | 0,25-3,5 mm | d x d1 x L: | 6x9x15,5 mm | D 2: | 9,5 mm | Lochdurchmesser: | 9,1 mm | D1: | 9 mm | k: | 0,5 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/2935/000/ 6,0/ 9,0/ 15,5/01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesipa, Blindnietmuttern |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,108* | € 0,135* | | | | | | | 3 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,1082* | € 0,1522* | | | | | 9 Tage | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,11955* | € 0,16755* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,12783* | € 0,18379* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,1154* | € 0,185* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|