| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796735424 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796735424 |
| |
|
| | |
| Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt getempert; M12x70mm; HP 50 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | M12x70mm HP | ISO: | 4762 | Material/Güte: | St | Veredelung: | galv. verzinkt getempert | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 50 Stück | Durchmesser: | 12 mm | Länge: | 70 mm | d: | 12 mm | b: | 36 mm | dk: | 18 mm | ds: | 12 mm | k: | 12 mm | s: | 10 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/0301/002/ 12,0/ 70/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch m12 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Zylinderschrauben |
| | |
| |