Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 300HV M12 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 300HV M12 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad
Produktbild zu ISO7089 300HV M12 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad
Skizze zu ISO7089 300HV M12 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad
Symbol zu ISO7089 300HV M12 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad
Artikel-Nr.:
     3145-104440253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7089-120-01-300HV
EAN/GTIN:
     9002730502800
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO7089 300HV M12 verzinkt Scheibe ohne Fase mit hohem Härtegrad

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
DIN:
125
für ø:
M12
Festigkeitsklasse:
300HV
ISO:
7089
s:
2,5 mm
d1:
13 mm
Material:
Stahl
d2 max.:
24 mm
Größe:
M12 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a13 verzinkt, din 125 a13, din 125 a, Beilagscheiben, Scheiben, Stahlbauscheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.