| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796720482 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796720482 |
| |
|
| | |
| Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M5x6mm; HP 500 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | M5x6mm HP | ISO: | 4762 | Material/Güte: | St | Veredelung: | galv. verzinkt | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 500 Stück | Durchmesser: | 5 mm | Länge: | 6 mm | d: | 5 mm | b: | 22 mm | dk: | 8,5 mm | ds: | 5 mm | k: | 5 mm | s: | 4 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/0300/001/ 5,0/ 6/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderkopfschraube din 912 metrisch m5x6, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Zylinderschrauben mit, DIN 912 |
| | |
| |