Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104427568 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796720130 |
| |
|
| | |
| Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M3x16mm; HP 500 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | M3x16mm HP | ISO: | 4762 | Material/Güte: | St | Veredelung: | galv. verzinkt | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 500 Stück | Durchmesser: | 3 mm | Länge: | 16 mm | d: | 3 mm | b: | 18 mm | dk: | 5,5 mm | ds: | 3 mm | k: | 3 mm | s: | 2,5 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/0300/001/ 3,0/ 16/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch, Zylinderschrauben mit, DIN 912 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0363* | € 0,0503* | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,50* | ab € 4,42* | € 6,35* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 20,21* | € 27,45* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 23,06* | € 30,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|