Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Kabeldurchführung RAL 7035 Lichtgrau 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS-Kabeldurchführung RAL 7035 Lichtgrau 80mm
KS-Kabeldurchführung RAL 7035 Lichtgrau 80mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796700491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796700491
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung grau
kabeldurchführung
KS-Kabeldurchführung; RAL 7035 Lichtgrau; 80mm; 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
80mm
Material/Güte:
KS
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
80 mm
A / Durchmesser:
80,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7770/645/ 80,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführungen, KS-Kabeldurchführung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,9626*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4226*
€ 2,88289
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9626*
€ 2,33549
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.