Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Kabeldurchführung RAL 7035 Lichtgrau 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS-Kabeldurchführung RAL 7035 Lichtgrau 60mm
KS-Kabeldurchführung RAL 7035 Lichtgrau 60mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796700484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796700484
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung grau
kabeldurchführung
KS-Kabeldurchführung; RAL 7035 Lichtgrau; 60mm; 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
60mm
Material/Güte:
KS
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Abmessung 1:
60 mm
A / Durchmesser:
60,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7770/645/ 60,0/ / /99
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführungen, KS-Kabeldurchführung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6202*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7702*
€ 0,91654
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6202*
€ 0,73804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.