Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x9mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x9mm HP
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x9mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104492800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796659102
Suchbegriffe:
Möbelgriffschrauben
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
dresselhaus möbelgriffschrauben
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z; galv. verzinkt; M4x9mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x9mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
4 M
Abmessung 2:
9 mm
d:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7401/001/ 4,0/ 9/ /01
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Moebelgriffschrauben mit
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
3146
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0316*
€ 0,0636*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 6,38*
€ 9,68*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,27*
€ 10,07*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.