Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x9mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x9mm HP
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x9mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796659102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796659102
Suchbegriffe:
Möbelgriffschrauben
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
dresselhaus möbelgriffschrauben
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z; galv. verzinkt; M4x9mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x9mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
4 M
Abmessung 2:
9 mm
d:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7401/001/ 4,0/ 9/ /01
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Moebelgriffschrauben mit
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3326
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0315*
€ 0,0635*
Lager 870
unbekannt
pro Packung
€ 8,50*
ab € 6,40*
€ 9,65*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 10,04*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.