Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,5x19mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,5x19mm KP
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,5x19mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796636738
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796636738
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983; Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2; 3,5x19mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x19mm KP
DIN:
7983
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
19 mm
d:
3,5 mm
dk:
7,3 mm
f:
0,8 mm
k:
2,35 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3418/000/ 3,5/ 19,0/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0236*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.