| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796636639 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796636639 |
| |
|
| | |
| DIN 7983; Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2; 2,9x25mm; KP 100 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | 2,9x25mm KP | DIN: | 7983 | Material/Güte: | A2 | Legierung: | Edelstahl A2 | Verpackung: | Kleinverpackung | Verpackungsinhalt: | 100 Stück | Durchmesser: | 2,9 mm | Länge: | 25 mm | d: | 2,9 mm | dk: | 5,5 mm | f: | 0,7 mm | k: | 1,7 mm | Kreuzschlitz Größe: | 1 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/3418/000/ 2,9/ 25,0/ /02 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7051, DIN ISO 7051, ISO 7051, Kreuzschlitzschraube DIN 7983, Kreuzschlitzschraube DIN EN ISO 7051, Kreuzschlitzschraube ISO 7051, Edelstahlschraube DIN 7983, Edelstahlschraube ISO 7051, ISO 7051 Edelstahl, Linsenblechschraube, Linsensenkblechschraube, din 7983 a2, blechschraube din 7983, din 7983 v2a, Linsensenk-Blechschrauben mit |
| | |
| |