Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,5x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,5x16mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,5x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796633553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796633553
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2; 3,5x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x16mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
16 mm
d:
3,5 mm
dk:
7 mm
k:
2,6 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3414/000/ 3,5/ 16,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,79*
€ 24,7401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,58*
€ 23,3002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,20*
€ 21,658
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.