Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 2,2x6,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 2,2x6,5mm HP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 2,2x6,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796633270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796633270
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2; 2,2x6,5mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,2x6,5mm HP
DIN:
7981
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
2,2 mm
Länge:
6,5 mm
d:
2,2 mm
dk:
4 mm
k:
1,6 mm
Kreuzschlitz Größe:
0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3414/000/ 2,2/ 6,5/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00837*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01189*
€ 0,01415
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01178*
€ 0,01402
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01115*
€ 0,01327
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01083*
€ 0,01289
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01035*
€ 0,01232
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00837*
€ 0,00996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.