Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H M4x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H M4x10mm HP
DIN 966 Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H M4x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796623677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796623677
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966; Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H; M4x10mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x10mm HP
DIN:
966
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
10 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3379/000/ 4,0/ 10,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,02425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,56*
€ 74,4464
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,30*
€ 72,947
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,54*
€ 69,6626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,96*
€ 67,7824
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,72*
€ 66,3068
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,50*
€ 57,715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.