Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H M4x8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H M4x8mm HP
DIN 966 Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H M4x8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796623653
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796623653
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966; Linsensenkschrauben A2 mit Kreuzschlitz H; M4x8mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x8mm HP
DIN:
966
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
8 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3379/000/ 4,0/ 8,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,80*
€ 50,932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,20*
€ 50,218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,80*
€ 47,362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,74*
€ 46,1006
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,82*
€ 45,0058
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.