Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte A1 Toleranzfeld m6 6x20mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte A1 Toleranzfeld m6 6x20mm HP
DIN 7 Zylinderstifte A1 Toleranzfeld m6 6x20mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796589980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796589980
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7; Zylinderstifte A1 Toleranzfeld m6; 6x20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x20mm HP
DIN:
7
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
20 mm
d m6:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3301/000/ 6,0/ 20/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0819*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1156*
€ 0,13756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,09746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.