Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,9x35mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,9x35mm HP
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-k... phosph. 3,9x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796411410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796411410
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 3,9x35mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x35mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
35 mm
d:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6535/091/ 3,9/ 35/ /01
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, schnellbauschrauben grobgewinde, schnellbauschraube, Schnellbauschrauben Grobgew.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0075*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,70575*
€ 10,35984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,4815*
€ 10,09299
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,033*
€ 9,55927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,713*
€ 7,98847
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01095*
€ 0,01303
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01013*
€ 0,01205
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00988*
€ 0,01176
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0075*
€ 0,00893
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.