Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlit... phosph. 3,9x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlit... phosph. 3,9x30mm HP
Gipsplattenschrauben für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlit... phosph. 3,9x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796407208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796407208
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Gipsplattenschrauben für Gipsfaserplatten mit Kreuzschlitz H CE-konform; phosphatiert; 3,9x30mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x30mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
30 mm
d:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6572/091/ 3,9/ 30/ /01
Weitere Suchbegriffe: Trockenbauschraube, schnellbauschraube 3,9 x 30, schnellbauschraube, schnellbauschrauben 3,9 x 0,35, Fermacellschrauben, Schnellbauschrauben, Gipsfaserplatten, Rigips
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00666*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02513*
€ 2,4099
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65917*
€ 1,97441
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03721*
€ 0,04428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01878*
€ 0,02235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00961*
€ 0,01144
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00666*
€ 0,00793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.