Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 25424 8x40mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 25424 8x40mm HP
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752 25424 8x40mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104467370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796316760
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752; 25424; 8x40mm; HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x40mm HP
ISO:
8752
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
250 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
d1:
8 mm
d2:
5,5 mm
a:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1716/000/ 8,0/ 40/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2585
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2545*
€ 0,3045*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 13,605*
€ 18,685*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 26,98*
€ 35,75*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 27,52*
€ 36,47*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,3045*
€ 0,36236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2545*
€ 0,30286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 304,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.