Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 8x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 8x40
Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 8x40
Artikel-Nr.:
     3517B-88862673
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1716/000/01 8x40
EAN/GTIN:
     4001796316760
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752

Spannstift schwere Ausführung 1716/000/01 8x40

Spannstifte schwere Ausführung DIN EN ISO 8752(ehem.DIN 1481) HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2535
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2545*
€ 0,3045*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 13,625*
€ 18,525*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 27,02*
€ 35,36*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 27,51*
€ 36,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,36*
€ 42,0784
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,51*
€ 33,9269
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 27,30*
€ 32,487
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 27,02*
€ 32,1538
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10808* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.