Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 4x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 4x16mm HP
DIN 6325 Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6 4x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796294921
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796294921
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325; Zylinderstifte gehärtet, Stahl Toleranzfeld m6; 4x16mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4x16mm HP
DIN:
6325
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
16 mm
d:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1658/000/ 4,0/ 16/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,7957
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.