Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 911 Sechskantschlüssel vergütet * wenig geölt * 1,5mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 911 Sechskantschlüssel vergütet * wenig geölt * 1,5mm HP
DIN 911 Sechskantschlüssel vergütet * wenig geölt * 1,5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796263736
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796263736
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
DIN 911; Sechskantschlüssel vergütet; * wenig geölt *; 1,5mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
1,5mm HP
DIN:
911
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Steigung:
1,5 mm
s:
1,5 mm
l 1:
45 mm
l 2:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1597/000/ 1,5/ / /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0376*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0568*
€ 0,06759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0474*
€ 0,05641
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.