Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St 10x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St 10x60mm HP
DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St 10x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796235443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796235443
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7; Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St; 10x60mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x60mm HP
DIN:
7
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
60 mm
d m6:
10,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1502/000/ 10,0/ 60/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,485*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2497* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,365*
€ 20,66435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,995*
€ 20,22405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,065*
€ 19,11735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,375*
€ 18,29625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,895*
€ 17,72505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,485*
€ 14,85715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.