Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St 10x28mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St 10x28mm HP
DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St 10x28mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796235368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796235368
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7; Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St; 10x28mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10x28mm HP
DIN:
7
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
28 mm
d m6:
10,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1502/000/ 10,0/ 28/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,205*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,755*
€ 10,41845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,605*
€ 10,23995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,265*
€ 9,83535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,945*
€ 9,45455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,605*
€ 9,04995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,205*
€ 7,38395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.