Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St 3x6mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St 3x6mm HP
DIN 7 Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St 3x6mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796234309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796234309
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7; Zylinderstifte Toleranzfeld m6 St; 3x6mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3x6mm HP
DIN:
7
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
6 mm
d m6:
3,0 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1502/000/ 3,0/ 6/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.