Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf. zn M3mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf. zn M3mm HP
Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf. zn M3mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796228322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796228322
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern, Stahl Art. 220 amerik. Form, leichte Ausf.; galv. verzinkt; M3mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
3 mm
d1:
3 mm
e:
16-20 mm
h:
7-10 mm
m:
2-4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0920/001/ 3,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, amerikanische Form, Art. 220, leichte Ausführung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01848* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.