Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M16mm HP
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796226434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796226434
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung; galv. verzinkt; M16mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
16 mm
d1:
16 mm
e:
64-70 mm
h:
31-35 mm
m:
12-14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0901/001/ 16,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, amerikanische Form
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3126* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,19*
€ 25,2161
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.