Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M12mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M12mm HP
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M12mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796226410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796226410
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung; galv. verzinkt; M12mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
d1:
12 mm
e:
62-66 mm
h:
29-33 mm
m:
10-12 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0901/001/ 12,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, amerikanische Form
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,755*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,075*
€ 9,60925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,995*
€ 9,51405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,675*
€ 9,13325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,425*
€ 8,83575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,115*
€ 8,46685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,755*
€ 6,84845
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.