Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M10mm HP
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796226397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796226397
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung; galv. verzinkt; M10mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
d1:
10 mm
e:
45-55 mm
h:
21-24 mm
m:
7-9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0901/001/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, amerikanische Form
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,435*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0887* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,325*
€ 7,52675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,015*
€ 7,15785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,805*
€ 6,90795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,615*
€ 6,68185
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,325*
€ 6,33675
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,435*
€ 5,27765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.