Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M8mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M8mm KP
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M8mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796226380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796226380
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung; galv. verzinkt; M8mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
d1:
8 mm
e:
33-38 mm
h:
16-18 mm
m:
5-7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0901/001/ 8,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, amerikanische Form
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,11*
€ 9,6509
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.