Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M4mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M4mm KP
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung zn M4mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796226328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796226328
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmuttern Stahl Art. 220 amerikanische Form schwere Ausführung; galv. verzinkt; M4mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
4 mm
d1:
4 mm
e:
20-24 mm
h:
9-12 mm
m:
3-5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0901/001/ 4,0/ / /02
Weitere Suchbegriffe: Flügelmuttern, amerikanische Form
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.