Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M16mm HP
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796204425
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796204425
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
DIN 315; Flügelmuttern Temperguss; galv. verzinkt; M16mm; HP 20 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16mm HP
DIN:
315
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
20 Stück
Durchmesser:
16 mm
d1:
16 mm
d2:
29 mm
e:
73 mm
h:
37,5 mm
m:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0600/001/ 16,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 315d Flügelmutter, Flügelmutter DIN 315 D, Flügelmutter (ohne Norm), flügelmutter (ohne norm), Fluegelmuttern, Flügelmuttern, Temperguss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,464*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,2732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,524*
€ 39,89356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,094*
€ 39,38186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,464*
€ 37,44216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,364*
€ 36,13316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,344*
€ 34,91936
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,464*
€ 30,30216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.