Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M5mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M5mm HP
DIN 315 Flügelmuttern Temperguss zn M5mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796204302
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796204302
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
DIN 315; Flügelmuttern Temperguss; galv. verzinkt; M5mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5mm HP
DIN:
315
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
d1:
5 mm
d2:
11 mm
e:
26 mm
h:
13 mm
m:
6,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0600/001/ 5,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: DIN 315d Flügelmutter, Flügelmutter DIN 315 D, Flügelmutter (ohne Norm), flügelmutter (ohne norm), Fluegelmuttern, Flügelmuttern, Temperguss
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0929* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,53*
€ 70,8407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,44*
€ 69,5436
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,61*
€ 66,1759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,71*
€ 63,9149
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,72*
€ 62,7368
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,45*
€ 55,2755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.