Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange Cobra 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-8714-02-06
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     8714-02-06
EAN/GTIN:
     4034138644634
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Technische Daten: Zange: grau atramentiert Kopf: poliert Griffe: mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen Einstellpositionen: 25 Nennmaß: 250 mm Kapazität für Rohre: 2 Ø Zoll Kapazität für Rohre: 50 Ø mm Kapazität für Muttern, Schlüsselweite: 46 mm Länge: 250 mm Gewicht brutto: 335 g Gewicht netto: 335 g
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: wapu zange 250 mm, wapu zange, normfest wasserpumpenzange, 87140206 wasserpumpenzange handwerkzeuge werkzeug Zange, WASSERPUMPENZ COBRA 250MM 87140206 wasserpumpenzange handwerkzeuge werkzeug Zange Wasserpumpenzange Cobra 250 mm Set Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.