Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Ringschlüsselsatz 11-teilig, Schubladengröße M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-7716-000-009
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     7716-000-009
EAN/GTIN:
     4034138921353
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
ringschlüssel satz
Das Set besteht aus Doppel-Ringschlüsseln verschiedener Größen 11-teilig Schubladengröße M (281x395x30,5mm) Art.-Nr. Länge Schlüsselweite 7716-106-7 175 mm 6x7 mm 7716-108-9 190 mm 8x9 mm 7716-110-11 205 mm 10x11 mm 7716-112-13 220 mm 12x13 mm 7716-114-15 245 mm 14x15 mm 7716-116-17 270 mm 16x17 mm 7716-118-19 295 mm 18x19 mm 7716-120-22 315 mm 20x22 mm 7716-121-23 340 mm 21x23 mm 7716-124-27 350 mm 24x27 mm 7716-125-28 355 mm 25x28 mm
Weitere Suchbegriffe: 7716000009, NF 11T DOPPEL RINGSCHLÜSSELSATZ M 7716000009 Doppel Ringschlüsselsatz 11 teilig Schubladengröße Werkzeugsortimente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,03*
€ 183,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.