Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Schlauchverbinder 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-5896-210
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     5896-210
EAN/GTIN:
     4034138622236
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Schlauchverbinder
schlauchverbinder t-stück
öl- und kraftstoffbeständig in folgenden Temperaturbereich (Betriebstemperatur) nutzbar: dauerhaft -40°C bis +80°C / kurzzeitig (bis 1h) bis max. +110°C max. zulässiger Druck: 10 bar äußerst hohe Festigkeit Langlebigkeit Geringes Gewicht Dämpfungs-/Absorptionsfähigkeit Abriebfestigkeit hohe Schlagfestigkeit Mit diesen gewindelosen Verbindungsteilen können Schläuche schnell und einfach miteinander verbunden werden: Schläuche auf die Stutzen aufschieben und fertig. Die Rippung der Stutzen bewirkt, dass der Schlauch sicher sitzt. Diese Schlauchverbinder werden standardmäßig aus naturfarbenem POM (Acetalcopolymerisat) gefertigt. Die Schlauchverbinder finden Verwendung im Automobilbau sowie in fast allen Industriebereichen.
Weitere Informationen:
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: schlauchverbinder, 5896210 Scheibenwaschanlag Waschdüse, T SCHLAUCHVERBINDER 10 MM 5896210 Scheibenwaschanlag Waschdüse Schlauchverbinder mm Scheibenwaschanlage Waschanlage Verbinder Düse Duese Check Inspektion Wartung Form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Normfest
1957-896
ab € 107,55*
Zubehör
Normfest
5895-3
ab € 22,39*
Zubehör
Normfest
5895-10
ab € 39,53*
Zubehör
Normfest
5895-12
ab € 39,71*
Zubehör
Normfest
5895-4
ab € 22,65*
Zubehör
Normfest
5895-5
ab € 26,48*
Zubehör
Normfest
5895-6
ab € 26,48*
Zubehör
Normfest
5895-8
ab € 31,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.