Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schläuche 3,0 x 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-5895-3
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     5895-3
EAN/GTIN:
     4034138622052
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schlauch Waschanlagen
schlauch waschanlagen
silikonfrei lebensmittelecht nach RoHS3 und REACH Material: Weich-PVC Shore-Härte: ca. 78° Shore A Zusammensetzung: PVC / Gleitmittel / DOP-Weichmacher / Organo-Zinn-Stabilisator (cadmiumfrei) Dichte: 1,19g / cm³ therm. Einsatzbereich: -20°C bis +65°C Toleranzen: nach DIN/EN 16940 kurzzeitige Druckbelastung: bei 20°C Umgebungstemperatur und Durchflussmedium gem. Übersicht Brennbarkeit: das Material ist schwer entflammbar und nach Wegnahme der Flamme selbstverlöschend Glasklarer Kunststoffschlauch aus PVC für die Scheibenwaschanlage.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: 58953 scheibenwaschanlage schlauch, PVC SCHLAUCH TRANSPARENT 3 0 X 1 15M 58953 scheibenwaschanlage schlauch Schläuche x mm Scheibenwaschanlage Waschanlage Verbinder Düse Duese Waschdüse Check Inspektion Wartung Kunststoffschlauch glasklar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.