|  |
 |
| Artikel-Nr.: C86JD-5895-6 Herst.-Nr.: 5895-6 EAN/GTIN: 4034138622090 |
| |
|
|  |  |
 | silikonfrei lebensmittelecht nach RoHS3 und REACH Material: Weich-PVC Shore-Härte: ca. 78° Shore A Zusammensetzung: PVC / Gleitmittel / DOP-Weichmacher / Organo-Zinn-Stabilisator (cadmiumfrei) Dichte: 1,19g / cm³ therm. Einsatzbereich: -20°C bis +65°C Toleranzen: nach DIN/EN 16940 kurzzeitige Druckbelastung: bei 20°C Umgebungstemperatur und Durchflussmedium gem. Übersicht Brennbarkeit: das Material ist schwer entflammbar und nach Wegnahme der Flamme selbstverlöschend Glasklarer Kunststoffschlauch aus PVC für die Scheibenwaschanlage. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | glasklar | VPE: | 1 | UNSPSC: | 25171506 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 58956 scheibenwaschanlage schlauch, PVC SCHLAUCH TRANSPARENT 6 0 X 1 15M 58956 scheibenwaschanlage schlauch Schläuche 10m x mm Scheibenwaschanlage Waschanlage Verbinder Düse Duese Waschdüse Check Inspektion Wartung Kunststoffschlauch glasklar |
|  |  |
| |