|  |
 |
| Artikel-Nr.: C86JD-4694-015-46 Herst.-Nr.: 4694-015-46 EAN/GTIN: 4034138614262 |
| |
|
|  |  |
 | Spitzenanschliff: Werksnorm Ausspitzung: DIN 1412 C Spitzenwinkel: 118° Kegelwinkel: 20-30° Ø-Toleranz: Werksnorm Schaft: 3-fache Spannfläche Oberfläche: blank rechtsschneidend Schaft-Ø: 12 mm Die tiefgeschnittene Spannut des Blechschälbohrers bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchbohrten Blechen. Weitere Informationen:  |  | Größe:: | 5 | VPE: | 1 | UNSPSC: | 27112700 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 469401546, BLECH SCHÄLBOHRER HSS GR 5 36 50MM 469401546 Blechschälbohrer Größe 50mm Schälbohrer Blechbohrer Body Karosseriearbeiten Karosseriereparatur Karosseriebearbeitung Karosserieschutz Karosserieinstandsetzung Karosserie Bohren Fräsen |
|  |  |
| |