Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer HSS, Größe 24-40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das große Detailbild
Das große Detailbild
Artikel-Nr.:
     C86JD-4694-015-44
Hersteller:
     Normfest
Herst.-Nr.:
     4694-015-44
EAN/GTIN:
     4034138614248
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 24-40
Spitzenanschliff: Werksnorm Ausspitzung: DIN 1412 C Spitzenwinkel: 118° Kegelwinkel: 20-30° Ø-Toleranz: Werksnorm Schaft: 3-fache Spannfläche Oberfläche: blank rechtsschneidend Schaft-Ø: 10 mm Die tiefgeschnittene Spannut des Blechschälbohrers bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchbohrten Blechen.
Weitere Informationen:
Größe::
4
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, 469401544, BLECH SCHÄLBOHRER HSS GR 4 24 40MM 469401544 Blechschälbohrer Größe 40mm Schälbohrer Blechbohrer Body Karosseriearbeiten Karosseriereparatur Karosseriebearbeitung Karosserieschutz Karosserieinstandsetzung Karosserie Bohren Fräsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.