| |
|
| Artikel-Nr.: C86JD-3770-120 Herst.-Nr.: 3770-120 EAN/GTIN: 4034138609015 |
| |
|
| | |
| Kabelquerschnitt: 2 x 1,5 mm² Temperaturbereich: -40°C bis +90°C (3000 Stunden) Gewicht ca. 71,0 kg/km Kupferzahl: 28,8 kg/km Mantel-Ø: 6,5 mm ±0,2 mm Ader-Ø: 2,30 mm ±0,2 mm Anzahl Einzeldrähte: 28 Einzeldraht Ø max.: 0,250 mm elektr. Widerstand max. bei 20°C (je Ader): 12,90 Ω/km Mantelfarbe: schwarz Farbfolge: weiß/schwarz Spannungsbereich: max. 60 V d.c. oder 25 V a.c. Aufbau Leiter: weichgeglühtes Elektrolytkupfer, blank Cu-ETP1/CW003A nach DIN 13602 Aufbau Isolierung: bleifreies Weich-PVC gemäß ISO 6722-1, Klasse A, Shore Härte: ca. A89 (Aderisolation) ca. A82 (Mantel) Farben nach ISO 6722-1 (Aderisolation) FLRYY = doppelt isoliert Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß-schwarz | VPE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flryy, fly kabel, fahrzeugleitung 1,5mm², 3770120 Elektrokabel, FLRYY KABEL 2X1 5 RUND 50M BUND SW 3770120 Elektrokabel Fahrzeugleitungen doppelt isoliert mehradrig 50 m Kabelquerschnitt 2 x 1 Fahrzeugleitung Kabel Kabelbund FLYY Elektrik Autoelektrik Elektronik |
| | |
| |